曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZE)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZE) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプコネクタコネクタ付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43180077SY5120-3DZE-01N-F25A、Bポート:(01) 1/8(N) NPT(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180086SY5120-3DZE-01F-Q5A、Bポート:(01) 1/8(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180095SY5120-3DZE-01N-F15A、Bポート:(01) 1/8(N) NPT(F1) フートブラケット付(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180104SY5120-3DZE-N7T5A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180113SY5120-3DZE-N7T-F25A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする