曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3G)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3G) - SMC
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43180122SY5120-3G-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180138SY5120-3G-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180147SY5120-3G-N7N(N) NPTA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180156SY5120-3G-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする