曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LOZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LOZ) - SMC
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43180278SY5120-3LOZ-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
43180287SY5120-3LOZ-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180296SY5120-3LOZ-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180305SY5120-3LOZ-01T-F1(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180314SY5120-3LOZ-01N-F1(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180323SY5120-3LOZ-C6F(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180332SY5120-3LOZ-N9T(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(-) ブラケットなし
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180348SY5120-3LOZ-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする