SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4H)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4H) - SMC
定格電圧(V)(4) AC220/AC230切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(H) グロメットポート数5使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43181163SY5120-4H-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181172SY5120-4H-01T-F1(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181188SY5120-4H-C6N-F2(N) NPTA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする