曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DE)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DE) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43181976SY5120-5DE-01F(F) G(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181985SY5120-5DE-01N(N) NPT(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181994SY5120-5DE-01F-Q(F) G(Q) CE対応品
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする