SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LD)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LD) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形リード線(m)0.3内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43183918SY5120-5LD-01T5A、Bポート:(01) 1/8(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183927SY5120-5LD-01F-Q5A、Bポート:(01) 1/8(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183936SY5120-5LD-01-Q5A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183945SY5120-5LD-C4-Q5A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) Rc(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183954SY5120-5LD-C6-Q5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183963SY5120-5LD-C8-Q5A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183972SY5120-5LD-01-F1-X205A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc(F1) フートブラケット付(-) なし
8,750
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする