SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LZ) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式リード線(m)0.3内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43185092SY5120-5LZ-01N5A、Bポート:(01) 1/8(N) NPT(-) ブラケットなし(-) なし
7,480
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185108SY5120-5LZ-01T-F25A、Bポート:(01) 1/8(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185117SY5120-5LZ-01N-F25A、Bポート:(01) 1/8(N) NPT(F2) サイドブラケット付(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185126SY5120-5LZ-01F-F25A、Bポート:(01) 1/8(F) G(F2) サイドブラケット付(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185135SY5120-5LZ-01N-Q5A、Bポート:(01) 1/8(N) NPT(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185144SY5120-5LZ-01F-Q5A、Bポート:(01) 1/8(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
43185153SY5120-5LZ-01T-Q5A、Bポート:(01) 1/8(T) NPTF(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185162SY5120-5LZ-01T-F15A、Bポート:(01) 1/8(T) NPTF(F1) フートブラケット付(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185178SY5120-5LZ-01-F2-X905A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185187SY5120-5LZ-01F-F2-Q5A、Bポート:(01) 1/8(F) G(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185196SY5120-5LZ-N7T5A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) なし
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
43185205SY5120-5LZ-N9T5A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) なし
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185214SY5120-5LZ-01-X205A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc(-) ブラケットなし(-) なし
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185223SY5120-5LZ-N9T-F25A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185232SY5120-5LZ-N7T-F25A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185248SY5120-5LZ-N7T-Q5A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,530
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185257SY5120-5LZ-C8F-Q5A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,530
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185266SY5120-5LZ-C6F-Q5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,530
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185275SY5120-5LZ-C4F-Q5A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,530
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185284SY5120-5LZ-N3T-F15A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(T) NPTF(F1) フートブラケット付(-) なし
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185293SY5120-5LZ-N7T-F15A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(F1) フートブラケット付(-) なし
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185302SY5120-5LZ-N9T-F15A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(T) NPTF(F1) フートブラケット付(-) なし
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185318SY5120-5LZ-C6-F2-X905A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,750
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185327SY5120-5LZ-N7T-F2-Q5A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185336SY5120-5LZ-C4-F2-Q5A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185345SY5120-5LZ-C6F-F1-Q5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F) G(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,970
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185354SY5120-5LZ-N7T-F2-X205A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
43185363SY5120-5LZ-N7T-F1-X205A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(F1) フートブラケット付(-) なし
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする