SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5M)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5M) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43185485SY5120-5M-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185494SY5120-5M-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185503SY5120-5M-01N-F1(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185512SY5120-5M-C8F(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185528SY5120-5M-01F-X20(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185537SY5120-5M-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185546SY5120-5M-C6-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185555SY5120-5M-C6-F1-X20(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(-) なし
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする