S Series(SY5120-5MPZ)

S Series(SY5120-5MPZ) - SMCS Series(SY5120-5MPZ) - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43186255SY5120-5MPZ-015Rc1/8Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186264SY5120-5MPZ-N9T5Φ5/16"ワンタッチ管継手-
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする