SMC
S Series(SY5120-5W1)
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43186562
SY5120-5W1-01
Rc
Rc1/8
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186578
SY5120-5W1-01-F2
Rc
Rc1/8
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186587
SY5120-5W1-C6
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください