曜日別特売

S Series(SY5120-5W1Z)

S Series(SY5120-5W1Z) - SMCS Series(SY5120-5W1Z) - SMCS Series(SY5120-5W1Z) - SMC
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43186623SY5120-5W1Z-C4Φ4ワンタッチ管継手
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186632SY5120-5W1Z-C6Φ6ワンタッチ管継手
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186648SY5120-5W1Z-C6-F1Φ6ワンタッチ管継手
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする