曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOU)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOU) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(WO) M8コネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43187515SY5120-5WOU-01(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187524SY5120-5WOU-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187533SY5120-5WOU-01-F2(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187542SY5120-5WOU-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
43187558SY5120-5WOU-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187567SY5120-5WOU-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
43187576SY5120-5WOU-C8F(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187585SY5120-5WOU-N3T(T) NPTFA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187594SY5120-5WOU-C8(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187603SY5120-5WOU-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187612SY5120-5WOU-C8-F2(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187628SY5120-5WOU-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187637SY5120-5WOU-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187646SY5120-5WOU-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187655SY5120-5WOU-C6F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187664SY5120-5WOU-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187673SY5120-5WOU-C6F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする