SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOUD)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOUD) - SMC
リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コネクタケーブルなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43187682SY5120-5WOUD-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
43187698SY5120-5WOUD-01F-X90-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187707SY5120-5WOUD-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187716SY5120-5WOUD-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187725SY5120-5WOUD-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187734SY5120-5WOUD-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187743SY5120-5WOUD-C4-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187752SY5120-5WOUD-C6-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする