曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOZD)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOZD) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(WO) M8コネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コネクタケーブルなし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43188057SY5120-5WOZD-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188066SY5120-5WOZD-01-F2(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188075SY5120-5WOZD-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43188084SY5120-5WOZD-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188093SY5120-5WOZD-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188102SY5120-5WOZD-01F-F1-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188118SY5120-5WOZD-C6-F2(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188127SY5120-5WOZD-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188136SY5120-5WOZD-C8-F1(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする