曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6HR)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6HR) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(H) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプ管接続口径A、Bポート:(01) 1/8ねじの種類(N) NPTマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ブラケット(F1) フートブラケット付リード線(m)0.6CE-対応品(-) なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43189292SY5120-6HR-01N-F15
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする