SMC
S Series(SY5120-BYO)
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43190498
SY5120-BYO-01
Rc
Rc1/8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190507
SY5120-BYO-01F
G
G1/8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190516
SY5120-BYO-01F-Q
G
G1/8
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43190525
SY5120-BYO-01-Q
Rc
Rc1/8
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190534
SY5120-BYO-01-F2-Q
Rc
Rc1/8
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190543
SY5120-BYO-C6F
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190552
SY5120-BYO-C8F
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190568
SY5120-BYO-01-F1-Q
Rc
Rc1/8
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190577
SY5120-BYO-C6F-Q
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43190586
SY5120-BYO-C6-Q
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190595
SY5120-BYO-C8F-Q
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190604
SY5120-BYO-01F-X20-Q
G
G1/8
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください