曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120T)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120T) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43190805SY5120T-6GZD-01(6) DC12V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190814SY5120T-6GZ-01(6) DC12V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190823SY5120T-5MOZ-01T(5) DC24V(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190832SY5120T-6MOZ-01(6) DC12V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190848SY5120T-5MZ-01F(5) DC24V(F) GA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190857SY5120T-5MZD-01(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190866SY5120T-5LZD-01F(5) DC24V(F) GA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190875SY5120T-6HZ-01F(6) DC12V(F) GA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(-) ブラケットなし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190884SY5120T-5GZD-01-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F2) サイドブラケット付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190893SY5120T-5LZE-01N(5) DC24V(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190902SY5120T-5LNZ-01-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(LN) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190918SY5120T-5LOZ-01-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190927SY5120T-5GZE-01-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F2) サイドブラケット付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190936SY5120T-5MZD-01-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190945SY5120T-5MOZ-01F-Q(5) DC24V(F) GA、Bポート:(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190954SY5120T-6LOZ-01F-Q(6) DC12V(F) GA、Bポート:(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190963SY5120T-6LZ-01-F2(6) DC12V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190972SY5120T-5LOZ-01F-Q(5) DC24V(F) GA、Bポート:(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190988SY5120T-5LOZE-01-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190997SY5120T-5MOZ-01-F1(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ(F1) フートブラケット付
8,200
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
43191006SY5120T-5MNZD-01-F1(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(MN) M形プラグコネクタ(F1) フートブラケット付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191015SY5120T-5MZ-01T-F1(5) DC24V(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(F1) フートブラケット付
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191024SY5120T-5LZE-01F-Q(5) DC24V(F) GA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191033SY5120T-5LZD-01-F1(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F1) フートブラケット付
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191042SY5120T-5MZE-01-F1(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(F1) フートブラケット付
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191058SY5120T-6HZD-01T-F1(6) DC12V(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(F1) フートブラケット付
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191067SY5120T-5LZ-01-F2-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191076SY5120T-5MOZ-N7T(5) DC24V(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191085SY5120T-5GZE-C4(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット(-) ブラケットなし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191094SY5120T-5LOZD-C4(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191103SY5120T-5LOZD-C6(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191112SY5120T-5LOZD-C8(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191128SY5120T-6LZ-C8(6) DC12V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191137SY5120T-5LOZE-C4(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191146SY5120T-5LOZE-N7T(5) DC24V(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191155SY5120T-5LOZE-C8(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191164SY5120T-5MZE-N7(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191173SY5120T-5HZE-C4(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(H) グロメット(-) ブラケットなし
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191182SY5120T-5LNZ-C8-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LN) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191198SY5120T-5MOZ-N7N-F2(5) DC24V(N) NPTA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(MO) M形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191207SY5120T-5MOZ-C6-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191216SY5120T-5LZD-C6-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191225SY5120T-5MZD-C4-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191234SY5120T-5MZD-C8-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191243SY5120T-5MZ-C8-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191252SY5120T-5LOZD-C8-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191268SY5120T-5LOZD-C6-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191277SY5120T-6MZ-C6-Q(6) DC12V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191286SY5120T-5MZ-C8-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191295SY5120T-5MZ-C6-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする