曜日別特売

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RB)

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RB) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5パイロット方式(R) 外部パイロットシール方式(0) 弾性体シール定格電圧(V)(5) 24 DCランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準コモン仕様無極性マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43194165SY5130RB-5U1-C8-NA5A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194174SY5130RB-5U1-C6-NA5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする