曜日別特売

SY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5140RT)

SY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5140RT) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5パイロット方式(R) 外部パイロット定格電圧(V)(5) DC24Vランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43199013SY5140RT-5MOZ5(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199022SY5140RT-5LNZE5(LN) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199038SY5140RT-5LOZ-Q5(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199047SY5140RT-5LZ-Q5(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
8,860
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする