SMC
S Series(SY515DR)
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43199704
SY515DR-5LZ-02
¥
12,160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199713
SY515DR-5MZ-02
¥
12,160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください