曜日別特売

S Series(SY5200T)

S Series(SY5200T) - SMCS Series(SY5200T) - SMCS Series(SY5200T) - SMCS Series(SY5200T) - SMCS Series(SY5200T) - SMCS Series(SY5200T) - SMCS Series(SY5200T) - SMCS Series(SY5200T) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43203588SY5200T-6Z1-NA(6) 12 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203597SY5200T-5Z1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203606SY5200T-5NZ1-K-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203615SY5200T-5ZD1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203624SY5200T-5NZD1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203633SY5200T-5Z1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203642SY5200T-5NZ1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203658SY5200T-5NZE1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203667SY5200T-5ZE1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203676SY5200T-5NZF1-K-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203685SY5200T-5ZE1-B-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203694SY5200T-5ZF1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203703SY5200T-5NZF1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203712SY5200T-5NZF1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203728SY5200T-5NZF1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203737SY5200T-5ZF1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203746SY5200T-5Z1-W1-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203755SY5200T-5NZ1-W4-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203764SY5200T-5Z1-B-W4-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203773SY5200T-5NZ1-B-W4-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203782SY5200T-5Z1-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203798SY5200T-5NZ1-K-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203807SY5200T-5Z1-K-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203816SY5200T-5NZ1-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203825SY5200T-5Z1-B-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする