曜日別特売

S Series(SY5201T)

S Series(SY5201T) - SMCS Series(SY5201T) - SMCS Series(SY5201T) - SMCS Series(SY5201T) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43204498SY5201T-6Z1-NA(6) 12 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204507SY5201T-5NZ1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204516SY5201T-5Z1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204525SY5201T-5NZ1-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする