SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DD)
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45223614
SY5220-3DD-01F
CADデータダウンロード
(F) G
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223623
SY5220-3DD-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください