SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DO)
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43204778
SY5220-3DO-01T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204787
SY5220-3DO-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204796
SY5220-3DO-C6F
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204805
SY5220-3DO-C8F
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204814
SY5220-3DO-C6F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください