SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GU)
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43206397
SY5220-5GU-01N
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206406
SY5220-5GU-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206415
SY5220-5GU-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください