曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GZ) - SMC
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43206424SY5220-5GZ-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206433SY5220-5GZ-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206442SY5220-5GZ-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥10,180
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206458SY5220-5GZ-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥10,180
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206467SY5220-5GZ-N9T(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206476SY5220-5GZ-01-X20(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206485SY5220-5GZ-C6-X20(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206494SY5220-5GZ-C8-F2-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする