曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOU)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOU) - SMC
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43206722SY5220-5LOU-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206738SY5220-5LOU-01-F2-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206747SY5220-5LOU-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206756SY5220-5LOU-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206765SY5220-5LOU-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206774SY5220-5LOU-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206783SY5220-5LOU-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43206792SY5220-5LOU-C8F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206808SY5220-5LOU-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206817SY5220-5LOU-C6F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206826SY5220-5LOU-C4F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206835SY5220-5LOU-C4-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206844SY5220-5LOU-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206853SY5220-5LOU-C6F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする