曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5MZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5MZ) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43207763SY5220-5MZ-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207772SY5220-5MZ-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207788SY5220-5MZ-01-X90(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207797SY5220-5MZ-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207806SY5220-5MZ-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207815SY5220-5MZ-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207824SY5220-5MZ-C6-F2-X90(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする