曜日別特売

S Series(SY5220-5W2Z)

S Series(SY5220-5W2Z) - SMCS Series(SY5220-5W2Z) - SMC
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43207964SY5220-5W2Z-01-F2RcRc1/8
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207973SY5220-5W2Z-C8-Φ8ワンタッチ管継手
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする