曜日別特売

S Series(SY5230)

S Series(SY5230) - SMCS Series(SY5230) - SMCS Series(SY5230) - SMCS Series(SY5230) - SMCS Series(SY5230) - SMCS Series(SY5230) - SMCS Series(SY5230) - SMCS Series(SY5230) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全57種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
57種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43210852SY5230-51-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(2) 2位置ダブル
11,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210868SY5230-51-01F-NA(5) 24 DC(F) GA、Bポート:(01) 1/8(2) 2位置ダブル
11,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210877SY5230-5E1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(2) 2位置ダブル
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210886SY5230-5NZ1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(2) 2位置ダブル
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210895SY5230-51-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210904SY5230-5D1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210913SY5230-5UD1-01-B-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(2) 2位置ダブル
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210922SY5230-51-N7-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210938SY5230-5D1-C4-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210947SY5230-5UE1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210956SY5230-5S1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,430
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210965SY5230-5NS1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,430
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210974SY5230-5NZ1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210983SY5230-5NZ1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43210992SY5230-5NZ1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211008SY5230-5Z1-C6-K-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211017SY5230-5F1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211026SY5230-5Z1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211035SY5230-5Z1-C8-H-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211044SY5230-5Z1-C8-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211053SY5230-5R1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211062SY5230-5NZF1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211078SY5230-5U1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211087SY5230-5UD1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211096SY5230-5UD1-N9-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211105SY5230-5UD1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211114SY5230-5RE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211123SY5230-5RE1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211132SY5230-5U1-C4-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211148SY5230-5U1-C6-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211157SY5230-5UD1-C6-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211166SY5230-5UE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211175SY5230-5UE1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211184SY5230-5UE1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211193SY5230-5UE1-C4-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211202SY5230-5UF1-N9-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211218SY5230-5U1-01-WO-V02-NA(5) DC24A、Bポート:(-) Rc、サブプレート:(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(2) 2位置ダブル
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211227SY5230-5Z1-C8-WO-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
20,520
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211236SY5230-5NZ1-C6-H-WO-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,630
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211245SY5230-51-C6-W1-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
21,620
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211254SY5230-5UD1-C8-W1-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
22,280
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211263SY5230-5U1-C8-W1-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
22,280
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211272SY5230-5U1-C8-B-W1-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
22,390
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211288SY5230-5U1-C6-W2-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
22,390
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211297SY5230-5U1-C6-W2-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
22,390
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211306SY5230-5U1-C8-B-W1-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
22,390
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211315SY5230-5UD1-C8-W2-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
22,390
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211324SY5230-5UE1-C6-K-W1-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
22,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211333SY5230-5ZF1-C6-W4-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
22,880
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43211342SY5230-5UD1-C8-W7-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
23,820
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする