曜日別特売
SY5230-5UD1-C8-W1-V02-NA S Series(SY5230) SMC 43211254

S Series(SY5230)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ポート管接続口径
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
注文コード
43211254
品番
SY5230-5UD1-C8-W1-V02-NA
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
サブプレート:(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
無極性
配線方式
(W1) M12コネクタケーブル付(300mm)
コイル
(-) 標準
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
バルブ配管種類
(3) 上配管形
背圧防止弁
(-) なし
ポート配管方向
サブプレート:(V) 上配管形
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
ポート管接続口径
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする