S Series(SY5230HT)

S Series(SY5230HT) - SMCS Series(SY5230HT) - SMCS Series(SY5230HT) - SMCS Series(SY5230HT) - SMCS Series(SY5230HT) - SMCS Series(SY5230HT) - SMCS Series(SY5230HT) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43211543SY5230HT-5Z1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(2) 2位置ダブル
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211552SY5230HT-5Z1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211568SY5230HT-5NZF1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211577SY5230HT-5NZF1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211586SY5230HT-5NZ1-C8-B-WO-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211595SY5230HT-5NZ1-C8-B-WO-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211604SY5230HT-5NZ1-C8-B-W4-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
24,640
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする