曜日別特売

S Series(SY5240RT)

S Series(SY5240RT) - SMCS Series(SY5240RT) - SMCS Series(SY5240RT) - SMCS Series(SY5240RT) - SMCS Series(SY5240RT) - SMCS Series(SY5240RT) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43214508SY5240RT-5GZ-(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214517SY5240RT-5MZ-(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214526SY5240RT-5LZ-Q-(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214535SY5240RT-5LOZ-02(-) Rc(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214544SY5240RT-5LZD-02(-) Rc(L) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214553SY5240RT-5MZE-02(-) Rc(M) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする