曜日別特売

S Series(SY5240T)

S Series(SY5240T) - SMCS Series(SY5240T) - SMCS Series(SY5240T) - SMCS Series(SY5240T) - SMCS Series(SY5240T) - SMCS Series(SY5240T) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43214562SY5240T-5LNZD-(LN) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
10,730
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214578SY5240T-5GZ-X90-(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214587SY5240T-5MOZ-Q-(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214596SY5240T-5GZE-02(-) Rc(G) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214605SY5240T-5MNZ-02(-) Rc(MN) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214614SY5240T-5MOZD-02(-) Rc(MO) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする