S Series(SY5301R)

S Series(SY5301R) - SMCS Series(SY5301R) - SMCS Series(SY5301R) - SMCS Series(SY5301R) - SMCS Series(SY5301R) - SMCS Series(SY5301R) - SMCS Series(SY5301R) - SMCS Series(SY5301R) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43217816SY5301R-51-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217825SY5301R-5ZD1-B-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217834SY5301R-6U1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217843SY5301R-5UD1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217852SY5301R-5U1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217868SY5301R-5UF1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217877SY5301R-5UF1-K-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43217886SY5301R-5U1-WO-02F-NA(5) DC24サブプレート:(F) G(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする