曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5320)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5320) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43217992SY5320-6G-01N(6) DC12(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218008SY5320-5GD-01N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218017SY5320-3G-01T-F2(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218026SY5320-5G-01T-F2(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218035SY5320-5G-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218044SY5320-5YO-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218053SY5320-5YO-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218062SY5320-5DO-01N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218078SY5320-3LOZ-01T(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218087SY5320-6LOZ-01T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218096SY5320-5LO-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218105SY5320-5MOZ-01T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218114SY5320-5YO-01-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218123SY5320-5DO-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43218132SY5320-6YO-01F-Q(6) DC12(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218148SY5320-5DO-01-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218157SY5320-5DOD-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218166SY5320-5YOS-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218175SY5320-6DO-01F-Q(6) DC12(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218184SY5320-5YOD-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218193SY5320-5LOZE-01T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218202SY5320-6LOZ-01N-F2(6) DC12(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218218SY5320-5HD-01F-F2(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218227SY5320-5MOU-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218236SY5320-5DOE-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218245SY5320-5LOZ-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218254SY5320-5MZE-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218263SY5320-5LOZD-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218272SY5320-4LO-01N(4) AC220/AC230(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218288SY5320-5H-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218297SY5320-5YOE-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218306SY5320-6MOZ-01F-Q(6) DC12(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218315SY5320-5LZ-01F-F2(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218324SY5320-5YOS-01-F2(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218333SY5320-5MZ-01-X90(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218342SY5320-5YO-01-F2-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218358SY5320-5DO-01F-F2-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218367SY5320-5MZ-01T-F2(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218376SY5320-5LZ-01T-F2(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218385SY5320-5DO-C8F(5) DC24(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218394SY5320-5YO-C8(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218403SY5320-5GZ-N7T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218412SY5320-5GZ-N7(5) DC24(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218428SY5320-5G-C8F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218437SY5320-5G-C4F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218446SY5320-5YO-C6F(5) DC24(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218455SY5320-5YO-C6(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218464SY5320-5HE-01N-F2(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218473SY5320-5G-C6F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43218482SY5320-5L-N7T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする