曜日別特売

S Series(SY5330T)

S Series(SY5330T) - SMCS Series(SY5330T) - SMCS Series(SY5330T) - SMCS Series(SY5330T) - SMCS Series(SY5330T) - SMCS Series(SY5330T) - SMCS Series(SY5330T) - SMCS Series(SY5330T) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43222497SY5330T-5Z1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222506SY5330T-5NZ1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222515SY5330T-5NZF1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222524SY5330T-5NZ1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222533SY5330T-5NZ1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222542SY5330T-5Z1-C8-K-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222558SY5330T-5Z1-C8-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222567SY5330T-5ZE1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222576SY5330T-5ZE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222585SY5330T-5ZF1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222594SY5330T-5ZF1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222603SY5330T-5Z1-C6-W1-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222612SY5330T-5NZ1-C8-B-W4-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222628SY5330T-5ZE1-C8-W4-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする