曜日別特売

S Series(SY5331)

S Series(SY5331) - SMCS Series(SY5331) - SMCS Series(SY5331) - SMCS Series(SY5331) - SMCS Series(SY5331) - SMCS Series(SY5331) - SMCS Series(SY5331) - SMCS Series(SY5331) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全14種類を絞り込む
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43222637SY5331-51-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222646SY5331-5Z1-01-B-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222655SY5331-5U1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222664SY5331-51-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222673SY5331-5Z1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222682SY5331-6Z1-N7-NA(6) 12 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222698SY5331-5NZ1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222707SY5331-5Z1-C6-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222716SY5331-5R1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(R) サージ電圧保護回路付無極性
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222725SY5331-5U1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222734SY5331-5U1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222743SY5331-5U1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222752SY5331-51-C6-WO-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222768SY5331-5Z1-C6-B-W4-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする