曜日別特売

S Series(SY5340RT)

S Series(SY5340RT) - SMCS Series(SY5340RT) - SMCS Series(SY5340RT) - SMCS Series(SY5340RT) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43224633SY5340RT-5LZE(5) DC24V-(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43224642SY5340RT-5LNZD-02(5) DC24V(-) Rc(LN) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43224658SY5340RT-5LOZ-02(5) DC24V(-) Rc(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45224296SY5340RT-5LZ-Q(5) DC24-(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする