曜日別特売

S Series(SY5340T)

S Series(SY5340T) - SMCS Series(SY5340T) - SMCS Series(SY5340T) - SMCS Series(SY5340T) - SMCS Series(SY5340T) - SMCS Series(SY5340T) - SMCS Series(SY5340T) - SMCS Series(SY5340T) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43224667SY5340T-5LNZD(5) DC24V-(LN) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43224676SY5340T-5LOZD-Q(5) DC24V-(LO) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(Q) CE対応品
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43224685SY5340T-5LOZ-Q(5) DC24V-(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43224694SY5340T-5MOZ-Q(5) DC24V-(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
12,710
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
43224703SY5340T-5LOZE-02(5) DC24V(-) Rc(LO) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43224712SY5340T-5MOZ-02-Q(5) DC24V(-) Rc(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43224728SY5340T-5LOZ-02-Q(5) DC24V(-) Rc(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45224305SY5340T-5LZ-02-Q(5) DC24(-) Rc(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする