曜日別特売

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501R)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501R) - SMC
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
無極性
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43233627SY5501R-51-NA(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233636SY5501R-5U1-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233645SY5501R-5UD1-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233654SY5501R-5UF1-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(F) スライド形ロック式
¥14,250
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする