SMC
S Series(SY5A0RT)
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式
4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様
プラスコモン
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
バルブ配管種類
(0)ベース配管形
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43236935
SY5A0RT-5Z1-NA
CADデータダウンロード
(-)ノンロックプッシュ式
¥
17,220
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236944
SY5A0RT-5ZE1-NA
CADデータダウンロード
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
¥
17,440
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください