SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30)

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30) - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43236953SY5A30-51-01T-NA(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236962SY5A30-5U1-01-NA(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236978SY5A30-5UD1-01F-NA(F) GA、Bポート:(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236987SY5A30-5U1-01F-NA(F) GA、Bポート:(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236996SY5A30-5U1-01T-NA(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237005SY5A30-5UD1-01-NA(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237014SY5A30-51-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237023SY5A30-5UF1-01F-NA(F) GA、Bポート:(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237032SY5A30-5ZD1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237048SY5A30-5Z1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237057SY5A30-5Z1-N7-NA-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237066SY5A30-5ZD1-C8-NA-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237075SY5A30-5ZD1-N7-NA-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237084SY5A30-5Z1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237093SY5A30-5NZ1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237102SY5A30-5F1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(F) スライド形ロック式
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237118SY5A30-5NZD1-C8-NA-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237127SY5A30-5Z1-C6-B-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237136SY5A30-5U1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237145SY5A30-5UD1-C6-K-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237154SY5A30-5UD1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237163SY5A30-5U1-N7-NA-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237172SY5A30-5U1-C8-NA-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237188SY5A30-5U1-N3-NA-A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237197SY5A30-5U1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237206SY5A30-5UF1-C8-NA-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする