曜日別特売

S Series(SY7120-1DZ)

S Series(SY7120-1DZ) - SMCS Series(SY7120-1DZ) - SMCS Series(SY7120-1DZ) - SMCS Series(SY7120-1DZ) - SMCS Series(SY7120-1DZ) - SMC
定格電圧(V)(1) AC100リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43252588SY7120-1DZ-02NNPT(02) 1/42位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252597SY7120-1DZ-02-X90Rc(02) 1/42位置シングル
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252606SY7120-1DZ-02-F1-X90(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252615SY7120-1DZ-N11T-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252624SY7120-1DZ-02-X20Rc(02) 1/42位置シングル
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする