曜日別特売

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-2GZ)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-2GZ) - SMC
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(2) AC200
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
スレッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43252782SY7120-2GZ-02TNPTF(T) NPTF
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252798SY7120-2GZ-02NNPT(N) NPT
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする