曜日別特売

S Series(SY7120-3D)

S Series(SY7120-3D) - SMCS Series(SY7120-3D) - SMCS Series(SY7120-3D) - SMCS Series(SY7120-3D) - SMCS Series(SY7120-3D) - SMCS Series(SY7120-3D) - SMCS Series(SY7120-3D) - SMCS Series(SY7120-3D) - SMC
定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43252834SY7120-3D-02FG(02) 1/42位置シングル
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252843SY7120-3D-02F-QG(02) 1/42位置シングル
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252852SY7120-3D-02N-F2(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252868SY7120-3D-02T-F1(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252877SY7120-3D-02F-F2(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252886SY7120-3D-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252895SY7120-3D-N11T-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252904SY7120-3D-N9T-(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252913SY7120-3D-02F-F1-Q(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252922SY7120-3D-C8F-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252938SY7120-3D-02F-X20-QG(02) 1/42位置シングル
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする