曜日別特売

S Series(SY7120-3DO)

S Series(SY7120-3DO) - SMCS Series(SY7120-3DO) - SMCS Series(SY7120-3DO) - SMCS Series(SY7120-3DO) - SMCS Series(SY7120-3DO) - SMCS Series(SY7120-3DO) - SMCS Series(SY7120-3DO) - SMCS Series(SY7120-3DO) - SMC
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43252947SY7120-3DO-02NNPT(02) 1/42位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252956SY7120-3DO-02FG(02) 1/42位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252965SY7120-3DO-02TNPTF(02) 1/42位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252974SY7120-3DO-02-QRc(02) 1/42位置シングル
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252983SY7120-3DO-02F-QG(02) 1/42位置シングル
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252992SY7120-3DO-02F-F2(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253008SY7120-3DO-02N-F2(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253017SY7120-3DO-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253026SY7120-3DO-C8F-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253035SY7120-3DO-C8F-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253044SY7120-3DO-C8-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253053SY7120-3DO-C10F-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253062SY7120-3DO-02F-X20-QG(02) 1/42位置シングル
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする