SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DO)
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
スレッド
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43253954
SY7120-4DO-02F-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253963
SY7120-4DO-C8F-Q
CADデータダウンロード
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253972
SY7120-4DO-C10F-Q
CADデータダウンロード
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください