曜日別特売

S Series(SY7120-5DO)

S Series(SY7120-5DO) - SMCS Series(SY7120-5DO) - SMCS Series(SY7120-5DO) - SMCS Series(SY7120-5DO) - SMCS Series(SY7120-5DO) - SMCS Series(SY7120-5DO) - SMCS Series(SY7120-5DO) - SMCS Series(SY7120-5DO) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全18種類を絞り込む
管接続口径
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43254758SY7120-5DO-02NNPT(02) 1/42位置シングル
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254767SY7120-5DO-02TNPTF(02) 1/42位置シングル
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254776SY7120-5DO-02-QRc(02) 1/42位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254785SY7120-5DO-02N-F2(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254794SY7120-5DO-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254803SY7120-5DO-C10F-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254812SY7120-5DO-N11-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254828SY7120-5DO-02F-F2-Q(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254837SY7120-5DO-02-F2-Q(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254846SY7120-5DO-C8-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254855SY7120-5DO-C10F-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
43254864SY7120-5DO-C10-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254873SY7120-5DO-N11T-F1(T) NPTFA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254882SY7120-5DO-02F-X20-QG(02) 1/42位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254898SY7120-5DO-C10-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254907SY7120-5DO-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254916SY7120-5DO-C8F-X20-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254925SY7120-5DO-C8F-X20-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする