SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5DOS)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
規格
スレッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43255013
SY7120-5DOS-02F-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(Q) CE対応品
(F) G
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255022
SY7120-5DOS-02-X90-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(Q) CE対応品
(-) Rc
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255038
SY7120-5DOS-N11T
CADデータダウンロード
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(-) なし
(T) NPTF
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255047
SY7120-5DOS-C10-Q
CADデータダウンロード
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
(Q) CE対応品
(-) Rc
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください